Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 63A 4NC 230V AC 3M [A9C20867]
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 63
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 4
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.