Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 25A 4NC 24V AC 2M [A9C20137]
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 4
- Nazivna krmilna napetost (V): 24
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.