Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 20A 2NO brez ročice vklopa 230V AC 1M [A9C22722]
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 20
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Ročica za ročni vklop: brez ročice vklopa
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.