Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 16A 1NO 1NC ročica ročnega vklop 230V AC 1M [A9C23715]

ŠIFRA 2626269 EAN 3606480097157 SCHNEIDER ELECTRIC A9C23715
iCT 16 A 1 NO 1 NC 230 do 240 V 50 Hz MO kontakt
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iCT
  • Nazivni delovni tok (A): 16
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Ročica za ročni vklop: ročica ročnega vklop
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.