Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 16A 1NO 1NC 230V AC 1M [A9C22615]
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 16
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.