Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 100A 4NO 230V AC 6M [A9C20884]
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 100
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.