Inštalacijski kontaktor IK 25A 3NO 1NC 24V AC/DC 2M [IKD25-31-24VADC - IKD25]

ŠIFRA 1127120 EAN 3838733034309 ISKRA IKD25-31-24VADC - IKD25
Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 25A, 3 normalno odprti kontakti in 1 normalno zaprt kontakt, nazivna krmilna napetost 24V AC/DC ter zaseda 2 modularni mesti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IK
  • Nazivni delovni tok (A): 25
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost (V): 24
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
  • Število modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.