Inštalacijski kontaktor IK 20A 4NO 24V AC 2M [IK21-10-24VAC - IK21]

ŠIFRA 1053324 EAN 3838733013397 ISKRA IK21-10-24VAC - IK21
Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 20A, 4 normalno odprti kontakti, nazivna krmilna napetost 24V AC ter zaseda 2 modularni mesti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IK
  • Nazivni delovni tok (A): 20
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 24
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.