Inštalacijski kontaktor FINDER 25A 2NO 24V AC/DC 1M [22.32.0.024.1320 - 223200241320]
ŠIFRA 2731551
EAN 8012823355320
FINDER
22.32.0.024.1320 - 223200241320
Inštalacijski kontaktor FINDER ima nazivni delovni tok 25A, 2 normalno odprta kontakta, nazivna krmilna napetost 24V AC/DC ter zaseda 1 modularno mesto
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Nazivna krmilna napetost (V): 24
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.