Inštalacijski kontaktor ETICON 25A 4NO Ročica 230V AC/DC 2M [002464054 - RD 25-40-R]
ŠIFRA 2737082
EAN 3838895540670
ETI
002464054 - RD 25-40-R
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETICON
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
- Ročica za ročni vklop: Ročica
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
- Število modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.