Inštalacijski kontaktor ETICON 25A 2NO 24V AC 1M [002463501 - R25-20 24V]

ŠIFRA 2628025 EAN 3838895564447 ETI 002463501 - R25-20 24V
Inštalacijski kontaktor ETICON ima nazivni delovni tok 25A, 2 normalno odprta kontakta, nazivna krmilna napetost 24V AC ter zaseda 1 modularno mesto
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Nazivni delovni tok (A): 25
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
  • Nazivna krmilna napetost (V): 24
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.