Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 63A 2NO 230V AC 2M [A9C20862]
ŠIFRA 1208354
EAN 3606480375132
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C20862
iCT 63 A 2 NO 220 do 240 V 50 Hz kontaktor
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 63
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.