Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 25A 2NC AC 1M [A9C20736]
ŠIFRA 2626680
EAN 3606480375095
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C20736
ICT 25A 2NC 230 do 240V 50Hz kontaktor
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iCT
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.