Impulzni rele SENTRON 24VDC 1NO 1NC DIN letev 1M [5TT4115-2 - 5TT41152]
- Linija izdelkov: SENTRON
- Napajalna napetost (VAC): 24
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Način montaže: DIN-letev
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.