Impulzni rele FINDER 230VAC 1NO 1NC 0CO drugo [26.03.8.230.0000 - 260382300000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Napajalna napetost (VAC): 230
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Število preklopnih kontaktov (CO): 0
- Način montaže: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.