Impulzni rele EATON 230VAC 2NO DIN letev 1M [265271 - Z-S230/SS]

ŠIFRA 1214019 EAN 4015082652715 EATON 265271 - Z-S230/SS
Impulzni rele, 230AC, 2S, 16A, 50Hz, 1SU
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Napajalna napetost (VAC): 230
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
  • Način montaže: DIN-letev
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.