Vgradna vtičnica EATON ŠUKO 230V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke [266875 - Z-SD230]

ŠIFRA 1182436 EAN 4015082668754 EATON 266875 - Z-SD230
Šuko vtičnica, 10/16A, 250V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Nazivni tok (A): 16
  • Vrsta napetosti: AC
  • Izvedba: DIN-letev
  • S kontrolno svetilko: brez kontr.svetilke
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.