Vgradna vtičnica ALFA ELECTRIC ŠUKO 230V 16A AC DIN letev [ALFAPRSCH01]
- Linija izdelkov: ALFA ELECTRIC
- Nazivna napetost (V): 230
- Nazivni tok (A): 16
- Vrsta napetosti: AC
- Izvedba: DIN-letev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.