SCHNEIDER Pulz. / neprekinjen 120V AC [XB5KSG - Control & Signalling]

ŠIFRA 2634935 EAN 3389110102680 SCHNEIDER ELECTRIC XB5KSG - Control & Signalling
Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo 120 V AC, 85 dB
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Tip akustičnega signala: Ton pulza / neprekinjen ton
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 120
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.