Vgradni voltmeter POWERLOGIC 500V AC 96mm 96mm SK: 0-500V [16075 - VLT]

ŠIFRA 2611228 EAN 3303430160755 SCHNEIDER ELECTRIC 16075 - VLT
Voltmeter VLT PowerLogic - 96 x 96 - feromagnetni - 0 do 500 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERLOGIC
  • Merilno območje (V): 500
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 96
  • Višina (mm): 96
  • Nominalna končna vrednost lestvice: Označitev skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.