Vgradni ampermeter POWERLOGIC za DIN letev x/5A AC 70mm 83mm brez skaleA [16030]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Merilno območje (A): x/5
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 70
- Višina (mm): 83
- Nominalna končna vrednost lestvice (A): Skala instrumenta - brez skale
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.