Vgradni ampermeter FQ0207 X/5A AC 96mm 96mm brez skaleA [FQ0207 X/5A NI SK - FQ207]

ŠIFRA 1021913 EAN 3838651300227 ISKRA FQ0207 X/5A NI SK - FQ207
Vgradni analogni ampermeter FQ0207 z vhodom iz tokovnika 5A, brez skale, dimenzije 96mmx96mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0207
  • Merilno območje (A): X/5
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 96
  • Višina (mm): 96
  • Nominalna končna vrednost lestvice (A): Skala instrumenta - brez skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.