Vgradni ampermeter POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 96mm 96mm brez skaleA [16073 - Power metering & MV]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Merilno območje (A): x/5
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 96
- Višina (mm): 96
- Nominalna končna vrednost lestvice (A): Skala instrumenta - brez skale
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.