Vgradni ampermeter POWERLOGIC 30A AC 70mm 83mm SK: 0-30A DIN letev 4M [16029]

ŠIFRA 2611208 EAN 3303430160298 SCHNEIDER ELECTRIC 16029
Modularni analogni ampermeter iAMP - 0 do 30 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERLOGIC
  • Merilno območje (A): 30
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 70
  • Višina (mm): 83
  • Nominalna končna vrednost lestvice (A): Označitev skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.