Skala za vgradni instrument POWERLOGIC za DIN verzijo 600/5A 0-600 A 70mm 83mm 90st. [16041]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 0-600
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 70
- Višina merilne lestvice (mm): 83
- Največji upogib kazalca (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.