Skala za vgradni instrument POWERLOGIC za DIN verzijo 2000/5A 0-2000 A 70mm 83mm 90st. [16045]

ŠIFRA 2611224 EAN 3303430160458 SCHNEIDER ELECTRIC 16045
Lestvica analognega ampermetra - 0 do 2000 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERLOGIC
  • Nominalna končna vrednost lestvice: 0-2000
  • Merska enota: Amper
  • Širina merilne lestvice (mm): 70
  • Višina merilne lestvice (mm): 83
  • Največji upogib kazalca (st.): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.