Skala za vgradni instrument POWERLOGIC za DIN verzijo 100/5A 0-100 A 70mm 83mm 90st. [16034]

ŠIFRA 2611213 EAN 3303430160342 SCHNEIDER ELECTRIC 16034
Lestvica analognega ampermetra - 0 do 100 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERLOGIC
  • Nominalna končna vrednost lestvice: 0-100
  • Merska enota: Amper
  • Širina merilne lestvice (mm): 70
  • Višina merilne lestvice (mm): 83
  • Največji upogib kazalca (st.): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.