Skala za vgradni instrument POWERLOGIC 75/5A 75 / 225 A 96mm 96mm 90st. [16077]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 75
- Preobremenitveni del skale: / 225
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 96
- Višina merilne lestvice (mm): 96
- Največji upogib kazalca (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.