Skala za vgradni instrument POWERLOGIC 3000/5A 0-3000 / 3900 A 96mm 96mm 90st. [16089]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 0-3000
- Preobremenitveni del skale: / 3900
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 96
- Višina merilne lestvice (mm): 96
- Največji upogib kazalca (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.