Skala za vgradni instrument POWERLOGIC 200/5A 0-200 / 600 A 96mm 96mm 90st. [16078]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 0-200
- Preobremenitveni del skale: / 600
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 96
- Višina merilne lestvice (mm): 96
- Največji upogib kazalca (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.