Skala za vgradni instrument POWERLOGIC 1500/5A 0-1500 / 1950 A 96mm 96mm 90st. [16086]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 0-1500
- Preobremenitveni del skale: / 1950
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 96
- Višina merilne lestvice (mm): 96
- Največji upogib kazalca (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.