Skala za vgradni instrument POWERLOGIC 1250/5A 0-1250 / 1625 A 72mm 72mm 90st. [16015]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 0-1250
- Preobremenitveni del skale: / 1625
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 72
- Višina merilne lestvice (mm): 72
- Največji upogib kazalca (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.