Skala za vgradni instrument POWERLOGIC 100/5A 0-100 / 130 A 96mm 96mm 90st. [16080]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 0-100
- Preobremenitveni del skale: / 130
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 96
- Višina merilne lestvice (mm): 96
- Največji upogib kazalca (st.): 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.