Skala za vgradni instrument POWERLOGIC 1000/5A 0-1000 / 1300 A 96mm 96mm [16084]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Nominalna končna vrednost lestvice: 0-1000
- Preobremenitveni del skale: / 1300
- Merska enota: Amper
- Širina merilne lestvice (mm): 96
- Višina merilne lestvice (mm): 96
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.