Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-500 A 96mm 96mm 90st. [S: FQ0207 500A - FQ0207 500A/5A]

ŠIFRA 2723897 EAN 3838651300425 ISKRA S: FQ0207 500A - FQ0207 500A/5A
Skala za vgradni analogni ampermeter FQ0207 z vhodom iz tokovnika 5A, označitev skale: 0-500 A, dimenzije 96mmx96mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0207
  • Nominalna končna vrednost lestvice: Označitev skale
  • Merska enota: Amper
  • Širina merilne lestvice (mm): 96
  • Višina merilne lestvice (mm): 96
  • Največji upogib kazalca (st.): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.