Skala za vgradni instrument BQ0407 4-20mA SK: 0-10 A 48mm 48mm 90st. [S: BQ0407 10A - BQ0407 4-20mA]

ŠIFRA 2741037 EAN 3838629077465 ISKRA S: BQ0407 10A - BQ0407 4-20mA
Skala za vgradni analogni ampermeter BQ0407 z vhodom 4-20mA, označitev skale: 0-10 A, dimenzije 48mmx48mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BQ0407
  • Nominalna končna vrednost lestvice: Označitev skale
  • Merska enota: Amper
  • Širina merilne lestvice (mm): 48
  • Višina merilne lestvice (mm): 48
  • Največji upogib kazalca (st.): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.