Skala za vgradni instrument BQ0307 4-20mA SK: 0-10 A 72mm 72mm 90st. [S: BQ0307 10A - BQ0307 4-20mA]

ŠIFRA 2601175 EAN 3838629422166 ISKRA S: BQ0307 10A - BQ0307 4-20mA
Skala za vgradni analogni ampermeter BQ0307 z vhodom 4-20mA, označitev skale: 0-10 A, dimenzije 72mmx72mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BQ0307
  • Nominalna končna vrednost lestvice: Označitev skale
  • Merska enota: Amper
  • Širina merilne lestvice (mm): 72
  • Višina merilne lestvice (mm): 72
  • Največji upogib kazalca (st.): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.