Skala za vgradni instrument BQ0207 4-20mA SK: 0-100 % 96mm 96mm 90st. [S: BQ0207 100% - BQ0207 4-20mA]

ŠIFRA 2610457 EAN 3838629107810 ISKRA S: BQ0207 100% - BQ0207 4-20mA
Skala za vgradni analogni ampermeter BQ0207 z vhodom 4-20mA, označitev skale: 0-100 %, dimenzije 96mmx96mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BQ0207
  • Nominalna končna vrednost lestvice: Označitev skale
  • Merska enota: %
  • Širina merilne lestvice (mm): 96
  • Višina merilne lestvice (mm): 96
  • Največji upogib kazalca (st.): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.