Tokovni transformator, merilni WAGO 100A 5A 25,7mm 25,3mm 25,3mm 2,5VA 1 Kalibrirana [855-305/100-201]

ŠIFRA 2764277 EAN 4050821749332 WAGO 855-305/100-201
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Primarni nazivni tok (A): 100
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): 25,7
  • Odpiralna širina: 25,3
  • Odpiralna višina: 25,3
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 2,5
  • Razred točnosti: 1
  • Overitev merila: Kalibrirana
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.