Tokovni transformator, merilni SOCOMEC 200A 5A fi 32mm 40mm 10mm 10VA cl0,5 žigosan [192T4020 - TCB 32-40 200/5A]
- Linija izdelkov: SOCOMEC
- Primarni nazivni tok (A): 200
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 32
- Odpiralna širina: 40
- Odpiralna višina: 10
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 10
- Razred točnosti: cl0,5
- Overitev merila: žigosan
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.