• Domov
  • Tokovni transformator, merilni EFEN E3 1-3 3P 600A 5A 5VA cl0,5s

Tokovni transformator, merilni EFEN E3 1-3 3P 600A 5A 5VA cl0,5s [77287-2146 - E3 WB1-3 600/5A]

ŠIFRA 2748145 EAN 4049857133130 EFEN 77287-2146 - E3 WB1-3 600/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EFEN
  • Primarni nazivni tok (A): 600
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5s
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.