Tokovni transformator, merilni DM4T 4000A 5A fi 86mm 100mm 30mm 50VA cl0,5 [DM4T4000 - DM4T 4000/5A]

ŠIFRA 2646416 EAN 8013975187272 LOVATO DM4T4000 - DM4T 4000/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DM4T
  • Primarni nazivni tok (A): 4000
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 86
  • Odpiralna širina: 100
  • Odpiralna višina: 30
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 50
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.