Tokovni transformator, merilni DM4T 2500A 5A fi 86mm 100mm 30mm 35VA cl0,5 [DM4T2500 - DM4T 2500/5A]
- Linija izdelkov: DM4T
- Primarni nazivni tok (A): 2500
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 86
- Odpiralna širina: 100
- Odpiralna višina: 30
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 35
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.