Tokovni transformator, merilni DM35T 800A 5A fi 66mm 80mm 12,5mm 10VA cl0,5 [DM35T0800 - DM35T 800/5A]
- Linija izdelkov: DM35T
- Primarni nazivni tok (A): 800
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 66
- Odpiralna širina: 80
- Odpiralna višina: 12,5
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 10
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.