Tokovni transformator, merilni DM35T 1250A 5A fi 66mm 80mm 12,5mm 15VA cl0,5 [DM35T1250 - DM35T 1250/5A]
- Linija izdelkov: DM35T
- Primarni nazivni tok (A): 1250
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 66
- Odpiralna širina: 80
- Odpiralna višina: 12,5
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.