Tokovni transformator, merilni DM35T 1000A 5A fi 66mm 80mm 12,5mm 15VA cl0,5 [DM35T1000 - DM35T 1000/5A]

ŠIFRA 2695578 EAN 8013975218860 LOVATO DM35T1000 - DM35T 1000/5A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DM35T
  • Primarni nazivni tok (A): 1000
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 66
  • Odpiralna širina: 80
  • Odpiralna višina: 12,5
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.