Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-8.3 100A 5A fi 30mm 40mm 10mm 5VA cl0,5 žigosan [M703BAŽ - TC8.3 100/5A Ž]

ŠIFRA 1202208 EAN 8433059141905 CIRCUTOR M703BAŽ - TC8.3 100/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-8.3
  • Primarni nazivni tok (A): 100
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 30
  • Odpiralna širina: 40
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.