Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-8 600A 5A fi 44mm 60mm 12mm 10VA cl0,5 žigosan [M70363Ž - TC8 600/5A Ž]
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-8
- Primarni nazivni tok (A): 600
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 44
- Odpiralna širina: 60
- Odpiralna višina: 12
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 10
- Razred točnosti: cl0,5
- Overitev merila: žigosan
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.