Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6.2 500A 5A fi 26mm 30mm 10mm 15VA cl0,5 žigosan [M70348Ž - TC6.2 500/5A Ž]

ŠIFRA 1112055 EAN 8433059022303 CIRCUTOR M70348Ž - TC6.2 500/5A Ž
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6.2
  • Primarni nazivni tok (A): 500
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 26
  • Odpiralna širina: 30
  • Odpiralna višina: 10
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Overitev merila: žigosan
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.