Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6.2 400A 5A fi 26mm 30mm 10mm 10VA cl0,5 žigosan [M70347Ž - TC6.2 400/5A Ž]
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6.2
- Primarni nazivni tok (A): 400
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 26
- Odpiralna širina: 30
- Odpiralna višina: 10
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 10
- Razred točnosti: cl0,5
- Overitev merila: žigosan
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.